島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の 電線管用エルボ
安全増防爆構造エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
N
PF 1-1/2
タイプ
チーズ背蓋
注文コード
59217116
品番
ISEF-42H
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
N・タイプ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
本品はゾーン2でご使用いただけます。
カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。
2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
A
150
質量(kg)
2.8
B
76
L
210
材質(本体)
主:鋳鉄
H
134
タイプ
チーズ背蓋
h
85
表面処理
溶融亜鉛メッキ
N
PF 1-1/2
材質(カバー)
主:鋼板
関連資料:
(0.05MB)