安全増防爆構造エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 NPF 2 タイプ90°左蓋 注文コード59217186 品番ISEL-54H
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はN・タイプなど42種類から選べます 他の種類を見る

本品はゾーン2でご使用いただけます。
カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。
2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。

A150 質量(kg)2.7 B76 L180 材質(本体)主:鋳鉄 H91 タイプ90°左蓋 L190 h36 表面処理溶融亜鉛メッキ NPF 2 材質(カバー)主:鋼板
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする