島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の 電線管用エルボ
安全増防爆構造エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
N
PF 1/2
タイプ
45°背蓋
注文コード
59217317
品番
ISEY-16H
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
N・タイプ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
本品はゾーン2でご使用いただけます。
カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。
2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
A
90
質量(kg)
0.5
B
40
材質(本体)
主:鋳鉄
H
74
タイプ
45°背蓋
寸法L(mm)
145
表面処理
溶融亜鉛メッキ
N
PF 1/2
材質(カバー)
主:鋼板
関連資料:
(0.05MB)