島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の 電線管用ユニバーサル
安全増防爆構造分岐ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59217457
品番
ISE28-16×2H
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
-
質量(kg)
0.6
材質(本体)
主:鋳鉄
材質(カバー)
主:鋼板
表面処理(本体)
溶融亜鉛メッキ
表面処理(カバー)
電気亜鉛メッキ
関連資料:
(0.05MB)