島田電機
島田電機の ケーブル収納・配線
島田電機の ケーブル整理用品
島田電機の ケーブルクランプ
一般機器ケーブルグランド接続
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59217615
品番
CSW-36BCR
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。
機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
寸法(mm)
(C)55、(L)49
質量(kg)
0.3
サイズ
36
材質(本体)
銅合金
表面処理
ニッケルメッキ
材質(パッキング)
クロロプレンゴム
寸法B(mm)
47
寸法N(mm)
PF 1-1/4
寸法S1(mm)
21
寸法S2(mm)
20
適合ケーブル(Φmm)
18.1〜24.0
関連資料:
(0.06MB)