一般機器ケーブルグランド接続

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59217649 品番 CSW-70BCR
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。
機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。

寸法(mm)(C)95、(L)59 質量(kg)0.9 サイズ70 材質(本体)銅合金 表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)クロロプレンゴム 寸法B(mm)82 寸法N(mm)PF 2 -1/2 寸法S1(mm)23 寸法S2(mm)20 適合ケーブル(Φmm)38.1〜50.0
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする