一般機器用コルゲートグランド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59217685 品番 SGCG-22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

SGCG型ケーブルグランドは、波付鋼管がい装ケーブル(コルゲートケーブル)専用の一般機器用グランドで、機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
非常にシンプルな構造でケーブルを差し込むだけのワンタッチ式で接地も同時に行えます。

サイズ22 材質(本体)銅合金 表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)クロロプレンゴム 材質(ワッシャー)接地:ステンレス
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする