島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の 電線管用カップリング
水抜きコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59217719
品番
MSW-22
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
MSW型コネクタは、MYLEX・SLEX用の水抜きコネクタです。
サイズは16〜54まで取り揃えております
材質
亜鉛ダイカスト製
質量(kg)
0.102
サイズ
PF3/4
B
33
ΦD
18.5
ΦC
50
関連資料:
(0.05MB)