耐圧パッキン式コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ28 パッキンNo.4 注文コード59217850 品番NSTPG-28Y-4
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はサイズ・パッキンNo.など8種類から選べます 他の種類を見る

NSTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。
サイズは16〜104まで取り揃えております。

質量(kg)0.7 サイズ28 B46 L86 S25 表面処理ニッケルメッキ NPF 1 ΦC50 適合ケーブル13.0〜13.9 Oリングパッキンケース:付き 主材質銅合金 パッキンNo.4 パッキンクロロプレンゴム
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする