島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆3方出BOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59217947
品番
SGT-22H
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。
ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
形状
カバー:標準型
A
120
質量(kg)
1.8
B
85
L
134
H
78
タイプ
3方出
ΦD
100
h
21
表面処理
溶融亜鉛メッキ
N
PF3/4
ΦC
6
主材質
鋳鉄
関連資料:
(0.05MB)