島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の 電線管用エルボ
耐圧防爆90゜エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59217965
品番
SSE-22
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
狭い場所で電線を90゜に曲げる場合にご使用ください
質量(kg)
0.08
L1
63
L2
51
Φd
19
ΦD
34
N
PF 3/4
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
16
寸法R3(mm)
21.5
主材質
アルミ合金鋳物
R1
48.5
R2
35
関連資料:
(0.04MB)