島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管
島田電機の 金属製可とう電線管
耐圧防爆SUSブレードフレキ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
104
注文コード
59218026
品番
SFCS-10104MM
参考基準価格(税別)
¥341,500
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。
組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
形状
両端オスコネクタ
質量(kg)
10.9
サイズ
104
B
140
寸法
長さ:10
ΦD
100
N
PF 4
ΦC
145
寸法S1(mm)
28
寸法S2(mm)
33
主材質
(フレキ)ステンレス鋼線
材質(コネクタ)
ステンレス鋼
関連資料:
(0.4MB)