島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管
島田電機の 金属製可とう電線管
耐圧防爆SUSブレードフレキ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
16
注文コード
59218035
品番
SFCS-1016FF
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。
組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
形状
両端メスコネクタ
質量(kg)
0.6
サイズ
16
B
34
寸法
長さ:10
ΦD
13
N
PF 1/2
ΦC
37
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
17
主材質
(フレキ)ステンレス鋼線
材質(コネクタ)
ステンレス鋼
関連資料:
(0.4MB)