島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管
島田電機の 金属製可とう電線管
耐圧防爆SUSブレードフレキ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
54
注文コード
59218191
品番
SFCS-1054FF
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。
組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
形状
両端メスコネクタ
質量(kg)
3.9
サイズ
54
B
86
寸法
長さ:10
ΦD
52
N
PF 2
ΦC
89
寸法S1(mm)
23
寸法S2(mm)
23
主材質
(フレキ)ステンレス鋼線
材質(コネクタ)
主:ステンレス鋼
関連資料:
(0.4MB)