耐圧防爆SUSブレードフレキ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ54 注文コード59218200 品番SFCS-1054MF
参考基準価格(税別)¥83,500 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品はサイズなど90種類から選べます 他の種類を見る

SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。
組み合わされるコネクタもステンレス製となります。

形状オスコネクタ×メスコネクタ 質量(kg)3.9 サイズ54 B86 寸法長さ:10 ΦD52 NPF 2 ΦC89 寸法S1(mm)23 寸法S2(mm)23 主材質(フレキ)ステンレス鋼線 材質(コネクタ)主:ステンレス鋼
関連資料:(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする