島田電機
耐圧防爆SUSブレードフレキ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
22
16
22
28
36
42
54
寸法
長さ:7
長さ:5
長さ:7
長さ:10
形状
両端メスコネクタ
オスコネクタ×メスコネクタ
両端オスコネクタ
両端メスコネクタ
全91種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59218665
品番
SFCS-722FF
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。
組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
形状
両端メスコネクタ
質量(kg)
0.9
サイズ
22
B
41
寸法
長さ:7
ΦD
18
N
PF 3/4
ΦC
44
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
17
主材質
(フレキ)ステンレス鋼線
材質(コネクタ)
主:ステンレス鋼
関連資料:
(0.4MB)