曜日別特売
SFCS-742MF 耐圧防爆SUSブレードフレキ 島田電機 59218769

耐圧防爆SUSブレードフレキ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個サイズ42注文コード59218769品番SFCS-742MF
参考基準価格(税別)¥53,300販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。
組み合わされるコネクタもステンレス製となります。

形状オスコネクタ×メスコネクタ質量(kg)2.8サイズ42B70寸法長さ:7ΦD39NPF 1 1/2ΦC75寸法S1(mm)23寸法S2(mm)23主材質(フレキ)ステンレス鋼線材質(コネクタ)主:ステンレス鋼
関連資料:(0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする