曜日別特売
SFCS-754MF 耐圧防爆SUSブレードフレキ 島田電機 59218796

耐圧防爆SUSブレードフレキ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
サイズ54
寸法長さ:7
形状オスコネクタ×メスコネクタ
内容量1個注文コード59218796品番SFCS-754MF
参考基準価格(税別)¥97,700販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。
組み合わされるコネクタもステンレス製となります。

形状
オスコネクタ×メスコネクタ
質量(kg)
3.9
サイズ
54
B
86
寸法
長さ:7
ΦD
52
N
PF 2
ΦC
89
寸法S1(mm)
23
寸法S2(mm)
23
主材質
(フレキ)ステンレス鋼線
材質(コネクタ)
主:ステンレス鋼
関連資料:(0.4MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする