耐圧防爆アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59218945 品番SA28-22
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。

質量(kg)0.07 B35 L26 L120 L221 ΦD24.1 表面処理電気亜鉛メッキ ΦC38 寸法N1(mm)PF 1 寸法N2(mm)PF 3/4 主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする