島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧防爆アダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59218979
品番
SA82-54
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
質量(kg)
0.85
B
91
L
32
L1
25
L2
25
ΦD
56.7
表面処理
電気亜鉛メッキ
ΦC
94
寸法N1(mm)
PF 3
寸法N2(mm)
PF 2
主材質
鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
関連資料:
(0.05MB)