島田電機
島田電機の ケーブル収納・配線
島田電機の ケーブル整理用品
島田電機の ケーブルクランプ
耐圧防爆ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59219067
品番
CSFX-16B-1-1
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
CSFX型ケーブルグランドは、ユニオン構造・パッキンによるクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
質量(kg)
0.3
材質(本体)
銅合金
寸法L(mm)
64
表面処理
ニッケルメッキ
材質(パッキング)
耐圧:クロロプレンゴム
寸法B(mm)
32
寸法N(mm)
PF 1/2
寸法C(Φmm)
35
材質(Oリング)
ニトリルゴム
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
17
パッキン
クランプ:1、耐圧:1
関連資料:
(0.06MB)