島田電機
島田電機の ケーブル収納・配線
島田電機の ケーブル整理用品
島田電機の ケーブルクランプ
耐圧防爆ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ケーブル(Φmm)
11.0〜11.9
注文コード
59219180
品番
ESBM-22B-5
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
適合ケーブル
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ESBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。
90°エルボタイプでスペースの限られた場所での使用にも向いています。
質量(kg)
0.4
材質(本体)
銅合金
タイプ
固定機器用
寸法L1(mm)
107
表面処理
ニッケルメッキ
材質(パッキング)
耐圧:クロロプレンゴム
寸法L2(mm)
32
寸法L3(mm)
48
寸法N(mm)
PF 3/4
寸法B2(mm)
41
寸法B1(mm)
34
寸法C1(mm)
39
材質(グランド)
亜鉛合金ダイカスト
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
13
適合ケーブル(Φmm)
11.0〜11.9
パッキンNo.
5
寸法C2(Φmm)
44
関連資料:
(0.08MB)