曜日別特売
NSTPC-28RY-1 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機 59219451

耐圧防爆ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個サイズ28パッキンNo.1注文コード59219451品番NSTPC-28RY-1
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。
サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。

質量(kg)0.7サイズ28材質(本体)銅合金タイプ移動機器用寸法L(mm)77表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム寸法B(mm)46寸法N(mm)PF 1寸法C(Φmm)50材質(Oリング)ニトリルゴム寸法S1(mm)25寸法S2(mm)19適合ケーブル(Φmm)18.0~20.0パッキンNo.1
関連資料:(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする