耐圧防爆ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59219591 品番 SBM-16B-8
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。
サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。

質量(kg)0.2 サイズ16 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト タイプ固定機器用 寸法L(mm)78 表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム 寸法N(mm)PF 1/2 寸法B2(mm)35 寸法B1(mm)30 寸法C1(mm)35 寸法S1(mm)16 寸法S2(mm)13 適合ケーブル(Φmm)4.0〜4.9 パッキンNo.8 寸法C2(Φmm)38
関連資料:(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする