島田電機
島田電機の ケーブル収納・配線
島田電機の ケーブル整理用品
島田電機の ケーブルクランプ
耐圧防爆ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59219645
品番
SBM-22R-6
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
-
質量(kg)
0.3
サイズ
22
材質(本体)
亜鉛合金ダイカスト
タイプ
移動機器用
寸法L(mm)
84
表面処理
ニッケルメッキ
材質(パッキング)
耐圧:クロロプレンゴム
寸法N(mm)
PF 3/4
寸法B2(mm)
41
寸法B1(mm)
33
寸法C1(mm)
38
寸法S1(mm)
18
寸法S2(mm)
13
適合ケーブル(Φmm)
10.0〜10.9
パッキンNo.
6
寸法C2(Φmm)
44
関連資料:
(0.09MB)