島田電機
島田電機の ケーブル収納・配線
島田電機の ケーブル整理用品
島田電機の ケーブルクランプ
耐圧防爆ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59219706
品番
SBM-28R-7
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
-
質量(kg)
0.5
サイズ
28
材質(本体)
亜鉛合金ダイカスト
タイプ
移動機器用
寸法L(mm)
96
表面処理
ニッケルメッキ
材質(パッキング)
耐圧:クロロプレンゴム
寸法N(mm)
PF 1
寸法B2(mm)
50
寸法B1(mm)
40
寸法C1(mm)
35
寸法S1(mm)
20
寸法S2(mm)
17
適合ケーブル(Φmm)
13.0〜13.9
パッキンNo.
7
寸法C2(Φmm)
54
関連資料:
(0.09MB)