曜日別特売
SBM-70R-7 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機 59219776

耐圧防爆ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
適合ケーブル(Φmm)40.0~40.9
40.0~40.9
54.0~54.9
11.0~12.0
10.0~10.9
9.0~9.9
7.0~7.9
4.0~4.9
15.0~16.0
13.0~13.9
12.0~12.9
11.0~11.9
19.0~20.0
17.0~17.9
16.0~16.9
15.0~15.9
14.0~14.9
22.0~22.9
21.0~21.9
27.0~27.9
26.0~26.9
34.0~34.9
60.0~60.9
寸法L(mm)127
内容量1個注文コード59219776品番SBM-70R-7
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。
サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。

質量(kg)2.4サイズ70材質(本体)銅合金タイプ移動機器用寸法L(mm)127表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム寸法N(mm)PF 2 1/2寸法B2(mm)85寸法B1(mm)85寸法C1(mm)98寸法S1(mm)30寸法S2(mm)22適合ケーブル(Φmm)40.0~40.9パッキンNo.7寸法C2(Φmm)98
関連資料:(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする