耐圧防爆ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59219801 品番 SBM-92R-4
参考基準価格(税別)¥65,500 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。
サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。

質量(kg)5.3 サイズ92 材質(本体)銅合金 タイプ移動機器用 寸法L(mm)135 表面処理ニッケルメッキ 材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム 寸法N(mm)PF 3 1/2 寸法B2(mm)110 寸法B1(mm)110 寸法C1(mm)127 寸法S1(mm)30 寸法S2(mm)22 適合ケーブル(Φmm)60.0〜60.9 パッキンNo.4 寸法C2(Φmm)127
関連資料:(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする