島田電機
島田電機の ケーブル収納・配線
島田電機の ケーブル整理用品
島田電機の ケーブルクランプ
耐圧防爆ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ケーブル(Φmm)
7.0〜8.0
サイズ
16
材質(本体)
銅合金
材質(パッキング)
耐圧:クロロプレンゴム
材質(Oリング)
ニトリルゴム
注文コード
59219846
品番
SXBM-16B-5
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合ケーブル・サイズ・材質
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。
1種場所、2種場所でご使用ください。
質量(kg)
0.3
サイズ
16
材質(本体)
銅合金
タイプ
固定機器用
寸法L(mm)
74
寸法S(mm)
19
表面処理
ニッケルメッキ
材質(パッキング)
耐圧:クロロプレンゴム
寸法B(mm)
32
寸法N(mm)
PF 1/2
寸法C(Φmm)
35
材質(Oリング)
ニトリルゴム
適合ケーブル(Φmm)
7.0〜8.0
関連資料:
(0.07MB)