島田電機
島田電機の ケーブル収納・配線
島田電機の ケーブル整理用品
島田電機の ケーブルクランプ
耐圧防爆ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
28
材質(本体)
銅合金
材質(パッキング)
耐圧:クロロプレンゴム
材質(Oリング)
ニトリルゴム
注文コード
59220187
品番
SXK-28-2-2
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
適合ケーブル・サイズ・材質
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。
1種場所、2種場所でご使用ください。
質量(kg)
0.6
サイズ
28
材質(本体)
銅合金
寸法L(mm)
85
寸法S(mm)
25
表面処理
ニッケルメッキ
材質(パッキング)
耐圧:クロロプレンゴム
寸法B(mm)
45
寸法N(mm)
PF 1
寸法d1(Φmm)
内部シース:16.0〜17.9
寸法d2(Φmm)
がい装:22〜26
寸法C(Φmm)
50
材質(Oリング)
ニトリルゴム
シース外径(Φmm)
外部(Φd3):28.0〜29.4
関連資料:
(0.08MB)