耐圧防爆ドレン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59220205 品番 SDC-1
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった結露を放出する場合にご使用ください。

質量(kg)0.27 B38 L31 表面処理ニッケルメッキ NPF 1 ΦC41 主材質銅合金
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする