島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管
島田電機の 金属製可とう電線管
耐圧防爆パッキン式フレキ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59220275
品番
SXM-1016LF-1
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
-
長さ(mm)
1000
質量(kg)
0.6
サイズ
16
B
32
タイプ
パッキン式コネクタ×メスコネクタ
L1
75
L2
20
表面処理
ニッケルメッキ
N
G 1/2
ΦC
35
適合ケーブル
10.0〜12.0
寸法S1(mm)
20
寸法S2(mm)
15
Oリング
パッキンケース:無し
主材質
(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ
材質(コネクタ)
主:銅合金
関連資料:
(0.07MB)