島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管
島田電機の 金属製可とう電線管
耐圧防爆パッキン式フレキ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59220291
品番
SXM-1022LF-2
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
SXM型パッキン式フレキシブルコンジットは、SXM-G型パッキン式コネクタとMYLEXが組み合わされた製品です。
コネクタ類は銅合金製となります。
長さ(mm)
1000
質量(kg)
0.7
サイズ
22
B
41
タイプ
パッキン式コネクタ×メスコネクタ
L1
75
L2
25
表面処理
ニッケルメッキ
N
G 3/4
ΦC
39
適合ケーブル
12.0〜13.9
寸法S1(mm)
20
寸法S2(mm)
15
Oリング
パッキンケース:無し
主材質
(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ
材質(コネクタ)
主:銅合金
関連資料:
(0.07MB)