島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の その他電線管用接続部品
耐圧防爆フィッチング 自在型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59220309
品番
SFG-16H
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
A
43
質量(kg)
0.6
B
Φ42
L
90
H
75
タイプ
自在型
ΦD
30
表面処理
溶融亜鉛メッキ
N
PF 1/2
主材質
鋳鉄
関連資料:
(0.06MB)