島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の その他電線管用接続部品
耐圧防爆フィッチング 自在型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59220345
品番
SFG-42H
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
A
75
質量(kg)
1.1
B
Φ52
L
130
H
116
タイプ
自在型
ΦD
60
表面処理
溶融亜鉛メッキ
N
PF 1-1/2
主材質
鋳鉄
関連資料:
(0.06MB)