島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の その他電線管用接続部品
耐圧防爆フィッチング 自在型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59220388
品番
SFG-92H
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
A
132
質量(kg)
6.5
B
Φ100
L
200
H
187
タイプ
自在型
ΦD
114
表面処理
溶融亜鉛メッキ
N
PF 3-1/2
主材質
鋳鉄
関連資料:
(0.06MB)