島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の その他電線管用接続部品
耐圧防爆フィッチング 縦型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59220440
品番
SFT-70H
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
質量(kg)
3.2
L
170
H
140
タイプ
縦型
ΦD
88
表面処理
溶融亜鉛メッキ
N
PF 2-1/2
主材質
鋳鉄
関連資料:
(0.06MB)