島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の その他電線管用接続部品
耐圧防爆フィッチングドレン型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59220501
品番
SFD-28H
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
質量(kg)
1.2
L
130
H
93
タイプ
ドレン型
ΦD
45
ΦA
65
表面処理
溶融亜鉛メッキ
N
PF 1
主材質
鋳鉄
関連資料:
(0.06MB)