島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の その他電線管用接続部品
耐圧防爆フィッチングドレン型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59220528
品番
SFD-54H
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
質量(kg)
2.4
L
190
H
124
タイプ
ドレン型
ΦD
70
ΦA
80
表面処理
溶融亜鉛メッキ
N
PF 2
主材質
鋳鉄
関連資料:
(0.06MB)