耐圧防爆フィッチングドレン型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59220555 品番 SFD-92H
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。

質量(kg)6.6 L200 H177 タイプドレン型 ΦD114 ΦA110 表面処理溶融亜鉛メッキ NPF 3-1/2 主材質鋳鉄
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする