島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管
島田電機の 金属製可とう電線管
耐圧防爆ブレードフレキ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
22
注文コード
59220668
品番
SFC-1022MM
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。
組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
形状
両端オスコネクタ
質量(kg)
0.9
サイズ
22
B
42
寸法
長さ:10
ΦD
18
表面処理
ニッケルメッキ
N
PF 3/4
ΦC
45
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
17
主材質
(フレキ)ステンレス鋼線
材質(コネクタ)
主:銅合金
関連資料:
(0.4MB)