耐圧防爆ブレードフレキ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ36 注文コード59220711 品番SFC-1036FF
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はサイズなど84種類から選べます 他の種類を見る

SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。
組み合わされるコネクタは銅合金製となります。

形状両端メスコネクタ 質量(kg)2.2 サイズ36 B60 寸法長さ:10 ΦD32 表面処理ニッケルメッキ NPF 1 1/4 ΦC65 寸法S1(mm)23 寸法S2(mm)22 主材質(フレキ)ステンレス鋼線 材質(コネクタ)主:銅合金
関連資料:(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする