島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の 電線管用カップリング
耐圧防爆ユニオンカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
メスねじ×メスねじ
注文コード
59221490
品番
SUF-36
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。
質量(kg)
0.5
B
58
L
51
タイプ
メスねじ×メスねじ
S
22
ΦD
35
表面処理
電気亜鉛メッキ
N
PF 1 1/4
ΦC
63
寸法S1(mm)
22
主材質
鋼(ステンレス鋼も可)
関連資料:
(0.05MB)