島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の 電線管用カップリング
耐圧防爆ユニオンカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
オスねじ×メスねじ
注文コード
59221578
品番
SUM-54L
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。
質量(kg)
1.3
B
83
L
83
タイプ
オスねじ×メスねじ
ΦD
52
表面処理
電気亜鉛メッキ
N
PF2
ΦC
87
寸法S1(mm)
26
寸法S2(mm)
23
主材質
鋼(ステンレス鋼も可)
関連資料:
(0.04MB)