島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の 電線管用カップリング
耐圧防爆ユニオンカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
オスねじ×メスねじ
注文コード
59221605
品番
SUM-92L
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
電線管、電気機器の相互を回さずに施工する場合にご使用ください。
質量(kg)
2.8
B
124
L
106
タイプ
オスねじ×メスねじ
ΦD
88
表面処理
電気亜鉛メッキ
N
PF3-1/2
ΦC
129
寸法S1(mm)
28
寸法S2(mm)
32
主材質
鋼(ステンレス鋼も可)
関連資料:
(0.04MB)