島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の 電線管用接続部品
島田電機の 電線管用チーズ
耐圧防爆構造エルボ・チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
N
PF 2
L
127
H
144
注文コード
59221867
品番
SXEB-54H
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
N・L・H
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。
ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
質量(kg)
2.5
L
127
H
144
タイプ
90°背蓋
ΦD
100
h
77
表面処理
溶融亜鉛メッキ
N
PF 2
主材質
鋳鉄
関連資料:
(0.05MB)