耐圧防爆構造エルボ・チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 NPF 2 L154 H103 注文コード59221928 品番SXET-54H
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はN・L・Hなど22種類から選べます 他の種類を見る

本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。
ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。

質量(kg)2.7 L154 H103 タイプチーズ横蓋 L185 ΦD100 h36 表面処理溶融亜鉛メッキ NPF 2 主材質鋳鉄
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする