耐圧防爆構造接続箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプT型(三方向型) 注文コード59222077 品番STH-04 T-28
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はタイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。
1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。

A115 質量(kg)約0.8 B81.3 L130 H87.5 タイプT型(三方向型) ΦD100 h29 E12 定格電圧(V)440 定格電流(A)15 ΦC6 端子台TB-4 配線引込口PF 1 適合電線1.25sq〜2sq 端子数4P=4P×1
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする