EcoFlow WAVE 3 専用バッテリーパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59222181 品番EFWAVE3-EB
参考基準価格(税別)¥106,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

バッテリー容量 1024Wh
リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)
XT150 / XT60ポートで4方式に対応

用途バッテリーパックにより、最長8時間ワイヤレスで連続稼働できるため、寝ている間も快適な空間をキープします。 仕様IP 定格:IP65、シガーソケット(車両 )入 力:12V/24V=8A(最大)・200W(最大)、ソーラー入力:11-60V=13A(最大)・400W(最大) セット内容EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリー、EcoFlow WAVE 3 アドオンバッテリーケーブル、EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブル、安全上のご注意、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)約 9.7 外形寸法(mm)516×281×111 最大出力(W)最大 858 バッテリー容量(Wh):1024、素材:LFP (LiFePO4) 最大入力(W)最大 1,000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1.最適保管温度: 0℃〜45℃(32℃〜113°F)
※2.温度が 45℃(113°F)を超える場所、または -10℃(14°F)を下回る場所には保管しないでください。
※3.塵埃のない、乾燥した、通気性のよい場所に保管してください。
※4.水気、高温、鋭利な物から遠ざけてください。
※5.先の尖ったもので本製品に穴をあけないでください。
※6.本製品内に指や手を入れないでください。
※7.短絡を避けるため、ワイヤーなどの金属を製品に挿入しないでください。
※8.使用中は、本製品の放熱システムをふさいだり、妨げたりしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする