EcoFlow GLACIER Classic 55L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59222199 品番EFGLACIER55L-JP-NBOX
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

高い冷却性能
庫内を2分割、冷蔵も冷凍も1台で
最長39時間のコードレス稼働
コンパクトなのに2Lペットボトルも縦に収まる大容量

用途1台で同時に冷蔵・冷凍ができるGLACIER Classicなら、遊びに仕事に防災に、おいしさや新鮮さを持ち運び。 仕様IP 定格:IPX4 セット内容GLACIER Classic、バスケット、温度ゾーン仕切り板、車載充電ケーブル、AC 電源アダプター、マニュアル&保証書 寸法(mm)外形サイズ:706×466×480 、庫内サイズ:487×350×374 質量(kg)約 25.2 入力(AC) 100-240V〜50/60Hz、最大 95W 音圧レベル(dB)38.5 未満 動作モード最大モードとエコモード 冷却能力(℃)-20〜 20(-4°F 〜 68°F) RoHS指令(10物質対応)対応 収納の目安90(330ml缶換算) ソーラー(入力)11-30V=最大 8A、最大 110W
注意
※1.最適保管温度: -10℃ 〜 50℃(14°F 〜 122°F)
※2.温度が 60℃(140°F)を超える場所、または -20℃(-4°F)を下回る場所には保管しないでください。
※3.塵埃のない、乾燥した、通気性のよい場所に保管してください。
※4.水気、高温、鋭利な物から遠ざけてください。
※5.先の尖ったもので本製品に穴をあけないでください。
※6.本製品内に指や手を入れないでください。
※7.短絡を避けるため、ワイヤーなどの金属を製品に挿入しないでください。
※8.使用中は、本製品の放熱システムをふさいだり、妨げたりしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする